日栄インテック
N-010404 SUS 座付羽子板
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
3/8
寸法A(mm)
37.5
寸法t(mm)
3.4
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
21
寸法P(mm)
20
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
50
65
75
100
125
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21655280
NI-ザツキハゴイタSUS_150
150
8.5×14
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655648
NI-ザツキハゴイタSUS_50
50
8.5×11.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656165
NI-ザツキハゴイタSUS_65
65
8.5×14
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656174
NI-ザツキハゴイタSUS_100
100
8.5×14
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656777
NI-ザツキハゴイタSUS_75
75
8.5×14
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656786
NI-ザツキハゴイタSUS_125
125
8.5×14
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660250
NI-ザツキハゴイタSUS_200
200
8.5×14
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください