日栄インテック
N-010912 Uバンド TP(耐火二層管用)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
耐火二層管(TP/FTP)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
3/8
1/2
寸法P(mm)
選択してください
60
66
76
89
105
118
144
177
204
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21655438
NI-UBTP_40A
3/8
2
25
63
76
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655447
NI-UBTP_50A
3/8
2
25
76
89
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655456
NI-UBTP_100A
3/8
2
32
131
144
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655797
NI-UBTP_75A
3/8
2
25
105
118
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657258
NI-UBTP_3/8X25A
3/8
2
25
47
60
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658028
NI-UBTP_3/8X30A
3/8
2
25
53
66
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658037
NI-UBTP_65A
3/8
2
25
92
105
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660584
NI-UBTP_125A
1/2
3.2
32
159
177
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660600
NI-UBTP_150A
1/2
3.2
32
186
204
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください