日栄インテック
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
3/8
寸法B(mm)
25
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
EPDM/CR(15A)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
適合パイプ
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21655465
NI-ボウシンUB_80A
89.1
2.6
118
SPG
80A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658475
NI-ボウシンUB_20A
27.2
2.3
58
SPG
20A
オープン
¥
928
¥
1,021
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658484
NI-ボウシンUB_32A
42.7
2.3
75
SPG
32A
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661774
NI-ボウシンUB_25A
34
2.3
65
SGP
25A
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください