曜日別特売

N-501131 門型架台(溶融亜鉛) NM

N-501131 門型架台(溶融亜鉛) NM - 日栄インテック
材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50寸法P(mm)13内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655526NI-モンガタカダイNM_258250800
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657294NI-モンガタカダイNM_255250500
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657310NI-モンガタカダイNM_353350300
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657319NI-モンガタカダイNM_355350500
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658500NI-モンガタカダイNM_253250300
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする