曜日別特売

N-080117 チャンネル君 (SNC/ステンレス)

N-080117 チャンネル君 (SNC/ステンレス) - 日栄インテック
材質ステンレス寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655578NI-チャンネルSNCSUS_SNC-300L30015014×55(×4個)50150Aまで
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659620NI-チャンネルSNCSUS_SNC-10010010011×25(×2個)5040Aまで
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659629NI-チャンネルSNCSUS_SNC-100S1007511×25(×2個)4040Aまで
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659638NI-チャンネルSNCSUS_SNC-15015010011×45(×2個)5065Aまで
オープン
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659647NI-チャンネルSNCSUS_SNC-150S1507511×45(×2個)4065Aまで
オープン
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659656NI-チャンネルSNCSUS_SNC-20020010011×85(×2個)50100Aまで(3/8×125A)
オープン
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659665NI-チャンネルSNCSUS_SNC-30030010014×55(×4個)50150Aまで
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする