曜日別特売

N-010298 絶縁防振 立バンド BN付

N-010298 絶縁防振 立バンド BN付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21655614NI-ボウシンタテ_65A9576.365A
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655630NI-ボウシンタテ_100A115114.3100A
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656138NI-ボウシンタテ_40A8148.640A
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656147NI-ボウシンタテ_80A10289.180A
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656698NI-ボウシンタテ_15A6721.715A
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656707NI-ボウシンタテ_20A7027.220A
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656716NI-ボウシンタテ_32A7742.732A
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656725NI-ボウシンタテ_50A8760.550A
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657669NI-ボウシンタテ_25A733425A
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする