日栄インテック
N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
耐火二層管(TP/FTP)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
188
228
寸法H(mm)
120
150
寸法P(mm)
163
203
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法l(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21655666
NI-TPクイックレベルバンド_40X120H
188
120
63
150
163
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655675
NI-TPクイックレベルバンド_50X120H
188
120
76
150
163
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21655684
NI-TPクイックレベルバンド_75X150H
228
150
105
190
203
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656917
NI-TPクイックレベルバンド_65X120H
228
120
92
190
203
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656926
NI-TPクイックレベルバンド_75X120H
228
120
105
190
203
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656935
NI-TPクイックレベルバンド_100X120H
228
120
131
190
203
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656944
NI-TPクイックレベルバンド_50X150H
188
150
76
150
163
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656960
NI-TPクイックレベルバンド_65X150H
228
150
92
190
203
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656969
NI-TPクイックレベルバンド_100X150H
228
150
131
190
203
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657739
NI-TPクイックレベルバンド_40X150H
188
150
63
150
163
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください