日栄インテック
N-010182 ステンレス PC 吊バンド タン付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32
ボルトナット寸法
M10×35
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
寸法d
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21656287
NI-ツリタンPCSUS_150A
173
170.2
150A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657434
NI-ツリタンPCSUS_125A
160
143.8
125A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください