日栄インテック
N-010411 長穴T足
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21656768
NI-ナガアナTアシ_25x100
100
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657687
NI-ナガアナTアシ_25x120
120
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660234
NI-ナガアナTアシ_25x60
60
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660426
NI-ナガアナTアシ_25x80
80
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661117
NI-ナガアナTアシ_25x200
200
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661440
NI-ナガアナTアシ_25x50
50
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661598
NI-ナガアナTアシ_25x150
150
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください