日栄インテック
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ねじ径
1/4
3/8
寸法P(mm)
選択してください
36
39
48
49
57
63
74
90
103
128
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21657249
NI-デップUBSU_25
1/4
28.58
39
SU-25
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660067
NI-デップUBSU_40
3/8
42.7
57
SU-40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660076
NI-デップUBSU_75
3/8
76.3
90
SU-75
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660566
NI-デップUBSU_30
3/8
34
48
SU-30
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660575
NI-デップUBSU_50
3/8
48.6
63
SU-50
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660907
NI-デップUBSU_60
3/8
60.5
74
SU-60
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661257
NI-デップUBSU_13
1/4
15.88
128
SU-13
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661266
NI-デップUBSU_80
3/8
89.1
103
SU-80
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661275
NI-デップUBSU_100
3/8
114.3
49
SU-100
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658019
NI-デップUBSU_20
3/8
22.23
36
SU-20
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください