曜日別特売

N-500333 L型 ブラケット (ステンレス)

N-500333 L型 ブラケット (ステンレス) - 日栄インテック
材質ステンレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21657346NI-LブラケットSUS_SNB-21L50タイプ200150M10・M12・W1/2
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658150NI-LブラケットSUS_SNB-53L50タイプ500400M10・M12・W1/2
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658360NI-LブラケットSUS_SNB-22L50タイプ200200M10・M12・W1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658588NI-LブラケットSUS_SNB-32L50タイプ300200M10・M12・W1/2
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
21658597NI-LブラケットSUS_SNB-43L50タイプ400300M10・M12・W1/2
オープン
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
21659525NI-LブラケットSUS_SNB-2L40タイプ200150M8・M10・W3/8
オープン
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659534NI-LブラケットSUS_SNB-4L40タイプ400250M8・M10・W3/8
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659550NI-LブラケットSUS_SNB-5L40タイプ500300M8・M10・W3/8
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661817NI-LブラケットSUS_SNB-1L40タイプ150150M8・M10・W3/8
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661878NI-LブラケットSUS_SNB-3L40タイプ300200M8・M10・W3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする