曜日別特売

N-080513 ハンディブラケット (ユニクロメッキ)

N-080513 ハンディブラケット (ユニクロメッキ) - 日栄インテック
材質電気亜鉛メッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21657355NI-ブラケットユニクロ_3003009211×82(×3個)11×82(×3個)300
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658308NI-ブラケットユニクロ_1501506511×60(×2個)11×60(×2個)150
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658606NI-ブラケットユニクロ_2502506011×50(×4個)11×50(×4個)250
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658615NI-ブラケットユニクロ_40040018411×160(×2個)11×160(×2個)400
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661896NI-ブラケットユニクロ_2002009011×80(×2個)11×80(×2個)200
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする