日栄インテック
N-010419 一ツ穴T足
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21657696
NI-1ツアナTアシ_25x30
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください