日栄インテック
N-501131 門型架台(溶融亜鉛) KM
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21658116
NI-モンガタカダイKM_300
300
350
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658509
NI-モンガタカダイKM_200
200
250
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658719
NI-モンガタカダイKM_250
250
300
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください