日栄インテック
N-500133 フリーアングル (ステンレス) SLW
材質
ステンレス
長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
40
適合ボルト径
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21658694
NI-フリ-アングルSLWSUS_SLW-40PMX1800
25
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661930
NI-フリ-アングルSLWSUS_SLW-40X1800
40
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください