日栄インテック
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法D2(mm)
11
適合ボルト径
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21658710
NI-フリ-アングルドブLW_LW-40X1800
1800
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21662027
NI-フリ-アングルドブLW_LW-40X900
900
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください