N-010304 ステンレス サドルバンド

N-010304 ステンレス サドルバンド - 日栄インテック
材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4.3適合管ステンレス鋼管(厚肉)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21658789NI-サドルSUS_50A0.821608750A
オープン
169
186(税込)
当日出荷
21659315NI-サドルSUS_16A0.618224216A
オープン
63
69(税込)
当日出荷
21659324NI-サドルSUS_25A0.618335725A
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659340NI-サドルSUS_32A0.82142.76232A
オープン
149
164(税込)
当日出荷
21659349NI-サドルSUS_40A0.821487340A
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661799NI-サドルSUS_20A0.618274620A
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
21662009NI-サドルSUS_13A0.618183713A
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする