日栄インテック
N-010102 蝶番式吊バンドBN付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21658798
NI-ツリ_15A
35
1.8
7
25
24
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
21658807
NI-ツリ_65A
64
2
7
25
24
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658816
NI-ツリ_80A
71
2
7
25
24
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660110
NI-ツリ_125A
103
3
8.5
32
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660119
NI-ツリ_300A
220
6
10
50
55
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660295
NI-ツリ_150A
116
3
8.5
32
30
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660304
NI-ツリ_200A
153
4.5
10
38
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660688
NI-ツリ_25A
43
1.8
7
25
24
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660977
NI-ツリ_20A
39
1.8
7
25
24
オープン
¥
65
¥
72
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660986
NI-ツリ_32A
47
1.8
7
25
24
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660995
NI-ツリ_40A
50
1.8
7
25
24
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
21661004
NI-ツリ_250A
193
4.5
10
50
55
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661300
NI-ツリ_50A
56
1.8
7
25
24
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
21661476
NI-ツリ_100A
85
2
7
25
24
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください