日栄インテック
N-010232 FTP 耐火二層管用 立バンド BN付
適合管
耐火二層管(フネンパイプ)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管の呼び
適合配管径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21658868
NI-タテFTP_40A
40A
61
2
76
25
44
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658877
NI-タテFTP_50A
50A
73.7
2
83
25
44
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21658886
NI-タテFTP_65A
65A
89.7
2
92
25
44
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658895
NI-タテFTP_75A
75A
102.9
2
97
25
44
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21658904
NI-タテFTP_100A
100A
129
2
110
25
44
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658920
NI-タテFTP_125A
125A
156
3
135
32
55
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658929
NI-タテFTP_150A
150A
183
3
150
32
55
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください