N-010258 VP 立バンド BN付

N-010258 VP 立バンド BN付 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21658938NI-タテVP_13A540.8254418
オープン
66
73(税込)
当日出荷
21658947NI-タテVP_16A560.8254422
オープン
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658956NI-タテVP_20A580.8254426
オープン
85
94(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658965NI-タテVP_25A610.8254432
オープン
92
101(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658974NI-タテVP_30A640.8254438
オープン
94
103(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658990NI-タテVP_40A690.8254448
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
21658999NI-タテVP_50A750.8254460
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659008NI-タテVP_65A830.8324476
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659017NI-タテVP_80A900.8324489
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659026NI-タテVP_100A10313244114
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660225NI-タテVP_200A15723245216
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660417NI-タテVP_150A13223247165
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661589NI-タテVP_125A12023247140
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする