曜日別特売

N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付

N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付 - 日栄インテック
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21659035NI-ゼツエンボウシンタテSUS_15A6721.715A
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659044NI-ゼツエンボウシンタテSUS_20A7027.220A
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659060NI-ゼツエンボウシンタテSUS_25A733425A
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659069NI-ゼツエンボウシンタテSUS_32A7742.732A
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659078NI-ゼツエンボウシンタテSUS_40A8148.640A
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
21659087NI-ゼツエンボウシンタテSUS_50A8760.550A
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659096NI-ゼツエンボウシンタテSUS_80A10289.180A
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659105NI-ゼツエンボウシンタテSUS_100A115114.3100A
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
21659690NI-ゼツエンボウシンタテSUS_65A9576.365A
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする