日栄インテック
N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト
材質
樹脂
適合管
SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
17.3
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21659358
NI-ジュシサドルGPホワイト_10A
台座:1号
64
17.3
46
10A
オープン
¥
48
¥
53
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659367
NI-ジュシサドルGPホワイト_15A
台座:1号
64
21.7
46
15A
オープン
¥
56
¥
62
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659376
NI-ジュシサドルGPホワイト_20A
台座:2号
69
27.2
51
20A
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659385
NI-ジュシサドルGPホワイト_25A
台座:3号
80
34
60
25A
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659394
NI-ジュシサドルGPホワイト_32A
台座:4号
90
42.7
65
32A
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659410
NI-ジュシサドルGPホワイト_40A
台座:5号
100
48.6
75
40A
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659419
NI-ジュシサドルGPホワイト_50A
台座:6号
120
60.5
95
50A
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください