曜日別特売

N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) - 日栄インテック
材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21659559NI-チャンネルNCドブ_NC-100-10010011×25(×2個)50
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659568NI-チャンネルNCドブ_NC-100S-1007511×25(×2個)40
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659577NI-チャンネルNCドブ_NC-150-15010011×45(×2個)50
オープン2,390
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659586NI-チャンネルNCドブ_NC-150S-1507511×45(×2個)40
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659595NI-チャンネルNCドブ_NC-200-20010011×85(×2個)50
オープン2,390
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659604NI-チャンネルNCドブ_NC-300L-30015014×55(×4個)50
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659857NI-チャンネルNCドブ_NC-300-30010014×55(×4個)50
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414737NI-チャンネルNCドブ_NC-150S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1507511×45(×2個)40
オープン1,890
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り20点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする