日栄インテック
N-010292 デップSU立バンド BN付
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21659699
NI-デップタテSU_13
52
0.6
25
15.88
13SU
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659708
NI-デップタテSU_20
55
0.6
25
22.23
20SU
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659717
NI-デップタテSU_25
60
0.6
25
28.58
25SU
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659726
NI-デップタテSU_30
62
0.6
25
34
30SU
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659735
NI-デップタテSU_40
70
0.8
25
42.7
40SU
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659744
NI-デップタテSU_50
75
0.8
25
48.6
50SU
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659760
NI-デップタテSU_60
80
0.8
25
60.5
60SU
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659769
NI-デップタテSU_75
90
1
32
76.3
75SU
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659979
NI-デップタテSU_80
98
1
32
89.1
80SU
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661108
NI-デップタテSU_100
110
1
32
114.3
100SU
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください