曜日別特売

N-010409 ツバ付足 (25幅)

N-010409 ツバ付足 (25幅) - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21659997NI-ツバツキアシ25_5050
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660006NI-ツバツキアシ25_6060
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660259NI-ツバツキアシ25_120120
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661144NI-ツバツキアシ25_100100
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661607NI-ツバツキアシ25_8080
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661616NI-ツバツキアシ25_150150
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661625NI-ツバツキアシ25_200200
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする