日栄インテック
N-010409 ツバ付足 (32幅)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
80
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
32
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660015
NI-ツバツキアシ32_80
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660268
NI-ツバツキアシ32_60
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660277
NI-ツバツキアシ32_100
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661160
NI-ツバツキアシ32_120
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661449
NI-ツバツキアシ32_150
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください