日栄インテック
N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
32
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660024
NI-ツバツキアシ32SUS_80
80
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660460
NI-ツバツキアシ32SUS_100
100
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660469
NI-ツバツキアシ32SUS_120
120
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660478
NI-ツバツキアシ32SUS_150
150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661214
NI-ツバツキアシ32SUS_60
60
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください