日栄インテック
N-010602 床バンド BN付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
25
適合管
SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
ボルトナット寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660040
NI-ユカ_40A
160
2.3
48.6
20
M6×25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21660496
NI-ユカ_32A
154
2.3
42.7
20
M6×25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660505
NI-ユカ_50A
173
2.3
60.5
20
M6×25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660514
NI-ユカ_65A
224
3
76.3
25
M8×25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660530
NI-ユカ_80A
237
3
89.1
25
M8×25
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660539
NI-ユカ_100A
262
3
114.3
25
M8×25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661239
NI-ユカ_15A
133
2.3
21.7
20
M6×25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661650
NI-ユカ_20A
139
2.3
27.2
20
M6×25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661659
NI-ユカ_25A
145
2.3
34
20
M6×25
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください