N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP

N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP - 日栄インテックN-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP - 日栄インテック
材質/仕上ステンレスねじ径W3/8寸法d(mm)3/8適合パイプTP-A適合管TP-A内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21660085NI-UバンドGPSUS_25A341.5254525A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660094NI-UバンドGPSUS_200A216.3332232200A
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660645NI-UバンドGPSUS_32A42.71.5255432A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660654NI-UバンドGPSUS_40A48.61.5256040A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660670NI-UバンドGPSUS_125A139.8232153125A
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660925NI-UバンドGPSUS_50A60.51.5256950A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661695NI-UバンドGPSUS_20A27.21.5253820A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661704NI-UバンドGPSUS_65A76.32328465A
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661720NI-UバンドGPSUS_80A89.12329580A
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661729NI-UバンドGPSUS_150A165.3232179150A
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする