日栄インテック
N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付
材質
ステンレス(SUS304)
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660155
NI-クミタテSUS_200A
190
3
50
74
216.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661099
NI-クミタテSUS_125A
131
2.5
38
55
139.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661546
NI-クミタテSUS_150A
150
3
50
62
165.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください