日栄インテック
N-010932 GP管用 Uバンド/SGP
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
3/8
適合管
SGP
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660609
NI-UバンドGP_32A
42.7
2
25
54
SGP
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660618
NI-UバンドGP_100A
114.3
2
32
120
SGP
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660627
NI-UバンドGP_150A
165.3
3
32
181
SGP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660636
NI-UバンドGP_200A
216.2
3
32
232
SGP
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21660916
NI-UバンドGP_80A
89.1
2
32
95
SGP
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661284
NI-UバンドGP_125A
139.8
3
32
155
SGP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661686
NI-UバンドGP_65A
76.3
2
32
84
TP-A
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください