日栄インテック
N-010409 ツバ付足 (50幅)
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
50
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660810
NI-ツバツキアシ50_100
100
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21661178
NI-ツバツキアシ50_80
80
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください