日栄インテック
N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
38
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21660828
NI-ツバツキアシ38SUS_100
100
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661230
NI-ツバツキアシ38SUS_80
80
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください