曜日別特売

N-012157 ステンFTP吊バンドタン付

N-012157 ステンFTP吊バンドタン付 - 日栄インテック
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法B(mm)32寸法C(mm)32ボルトナット寸法M10×35適合管耐火二層管(フネンパイプ)寸法d1/2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合配管径(Φmm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21661047NI-FTPツリタンSUS_125A164156125A
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21661510NI-FTPツリタンSUS_150A175183150A
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする