日栄インテック
N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
62
ねじ径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
3~29
適合吊りボルト
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21661756
NI-HC-X_*
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください