日栄インテック
N-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付
材質/仕上
鉄/有色クロメート
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
34
ねじ径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
3~10
適合吊りボルト
W3/8
適合ボルト径
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21661860
NI-NP-X-Nツキ_*
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください