曜日別特売

N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ - 日栄インテックN-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)38寸法H(mm)45ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21662018NI-HC-SX_*
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする