日栄インテック
防振Uバンド P付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
CR
ゴム厚(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法t(mm)
寸法B(mm)
適合配管径(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662036
N-010952_15A
3/8
2.3
25
21.7
49
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662045
N-010952_20A
3/8
2.3
25
27.2
54
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662054
N-010952_25A
3/8
2.3
25
34
61
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21662070
N-010952_32A
3/8
2.3
25
42.7
70
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662079
N-010952_40A
3/8
2.3
25
48.6
76
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662088
N-010952_50A
3/8
2.3
25
60.5
88
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662097
N-010952_65A
3/8
2.3
25
76.3
103
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662106
N-010952_80A
3/8
2.3
25
89.1
116
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662115
N-010952_100A
3/8
2.3
25
114.3
141
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662124
N-010952_125A
1/2
3
32
139.8
169
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662140
N-010952_150A
1/2
3
32
165.2
194
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください