伊吹工業
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途
全長50m未満の船舶用
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
3
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)
DC10~30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
各種証明書
JG(国土交通省)
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
注意
※ベースと灯体を固定するビス(1本)は付属しておりますが、ベース取付ネジ(M5x3本)は付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662429
第二種船尾灯 NLSS-2W
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください