伊吹工業
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途
全長20m~50mの船舶用
質量(kg)
0.3
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)
DC10~30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
各種証明書
JG(国土交通省)
内容量
1個
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662474
第二種マスト灯 NLSM-2W
4.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662490
第二種舷灯(赤) NLSL-2R
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662499
第二種舷灯(緑) NLSR-2G
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください