曜日別特売

LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品

LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 - 伊吹工業

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品

用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)内容量1個
関連資料:(0.12MB) (0.1MB)
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21662508第三種マスト灯 NLSM-3W4.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662517第二種舷灯(赤) NLSG-2R2
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21662526第二種舷灯(緑) NLSG-2G2
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする