伊吹工業
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途
全長12m未満の船舶用
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)
DC10~30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
各種証明書
JG(国土交通省)
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
(0.1MB)
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662535
第二種両色灯 NLSW-2B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください