ワンタッチストレートドリンクタイプ

ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプ - ピーコック魔法瓶工業

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット

用途保冷専用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体23195998AJC-F82 B1個ブラック0.884×86×2380.429以下(6時間)
7,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
本体23196007AJC-F82 AVS1個パープルスター0.884×86×2380.429以下(6時間)
7,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
本体23196016AJC-F102 B1個ブラック184×86×2770.488以下(6時間)
8,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体23196025AJC-F102 PS1個ピンクスター184×86×2770.488以下(6時間)
8,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
21662980AJC-F152 B1個(1500mL)ブラック0.4約67×67×182約0.216時間:11以下
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする