デジタル外側マイクロメータ

デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。

用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大許容誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663025QEM133-25PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ2650-25165×60×274
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
21663034QEM133-50PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒25mm38025-50190×75×274
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21663050QEM133-75PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒50mm46050-75220×90×276
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21663059QEM133-100PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒75mm60075-100245×110×276
25,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
21663068QEM133-125PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒100mm515100-125285×130×276
30,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
21663077QEM133-150PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒125mm560125-150310×145×276
32,000
28,880
31,768(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする