SK(新潟精機)
デジタルデプスマイクロメータ
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途
深さの測定に
付属品
PCケースキースパナCR2032
材質
(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
310
測定範囲(mm)
0-25
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
最大許容誤差(μm)
6
内容量
1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ベース幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21663199
QEM293-25FA
165×65×27
63
¥
40,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
21663208
QEM293-25FB
165×101.5×27
101.5
¥
40,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください