曜日別特売

デジタルインサイドマイクロメータ

デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータ - SK(新潟精機)

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。

用途内側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大許容誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663217QEM394-30IPCケースキースパナCR2032、基準リングゲージΦ53005-30190×75×276
47,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
21663226QEM394-50IPCケースキースパナCR2032基準リングゲージΦ2530025-50190×75×276
50,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
21663235QEM394-75IPCケースキースパナCR2032基準リングゲージΦ5029050-75195×60×278
70,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
21663244QEM394-100IPCケースキースパナCR2032基準リングゲージΦ7530075-100220×60×278
80,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする