セーフラン安全用品
JIS規格安全標識板(HIPS)
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
加工
四隅R加工
取付け方法
Φ5mm穴×4隅
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662824
J2501-PM
立入禁止 DO NOT ENTER
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662840
J2502-PM
関係者以外 / 立入禁止 DO NOT ENTER / AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662849
J2503-PM
はいってはいけません DO NOT ENTER
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662858
J2504-PM
火気厳禁 FIRE PROHIBITED
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662867
J2505-PM
禁煙 NO SMOKING
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662876
J2506-PM
撮影禁止 PHOTOGRAPHS PROHIBITED
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662885
J2507-PM
危険 高電圧DANGER! / HIGH VOLTAGE!
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662894
J2508-PM
スリップ注意 CAUTION SLIPPERY
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662910
J2509-PM
頭上注意 WATCH YOUR HEAD
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662919
J2510-PM
足もとに注意 WATCH YOUR STEP
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662928
J2511-PM
安全第一 SAFETY FIRST
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662937
J2512-PM
整理整頓 KEEP THIS PLACE CLEAN AND ORDERLY
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662946
J2513-PM
保護帽着用 WEAR HELMET
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662955
J2514-PM
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
21662964
J2515-PM
耳栓使用 WEAR EARPLUGS
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください