カーボーイ
チェーン入りポール
チェーンを内蔵したプラポールです!
チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
用途
立ち入り防止ポールに
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
863
色
ブラック/イエロー
直径(Φmm)
63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662630
CNP05
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
チェーン入りポール
参考になった