三友
ガイロープ
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。
用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
質量(g)
90
タイプ
(外側)16打ち、(内側)内芯
ロープ径(Φmm)
約3
ロープ長さ(m)
約15
包装形態
小袋入り
内容量
1本
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をして下さい。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないで下さい。ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※幼児・子供の手の届かない場所に保管して下さい。
※使用前に点検を行い、損傷がある場合は使用しないでください。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662745
UUU-0071
ナイロン
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21662754
UUU-0072
ナイロン
ベージュ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21662770
UUU-0073
ナイロン
ブラウン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21662779
UUU-0074
ナイロン
カーキ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21662788
UUU-0075
ナイロン
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21662797
UUU-0076
ナイロン
カモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21662806
UUU-0077
ナイロン、ポリエステル(反射材)
リフレクティブレッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21662815
UUU-0078
ナイロン、ポリエステル(反射材)
リフレクティブブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください