曜日別特売

SUS スパイラルダクト

SUS スパイラルダクト - フカガワSUS スパイラルダクト - フカガワ
(1件のレビュー)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。

用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法P(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
231838270.5T 75Φ×500L50077.513275
8,970
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838360.5T 100Φ×500L500102.5122100
6,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
231838450.5T 125Φ×500L500127.5140125
8,390
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838540.5T 150Φ×500L500152.5140150
9,820
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838700.5T 175Φ×500L500177.5135175
11,510
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838790.5T 200Φ×500L500202.5135200
12,940
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838880.5T 225Φ×500L500227.5135225
15,020
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
231838970.5T 250Φ×500L500252.5135250
16,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839060.5T 275Φ×500L500277.5135275
18,330
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839150.5T 300Φ×500L500302.5135300
20,220
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839240.5T 75Φ×1000L100077.513275
8,970
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839400.5T 100Φ×1000L1000102.5122100
6,700
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
231839490.5T 125Φ×1000L1000127.5140125
8,390
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839580.5T 150Φ×1000L1000152.5140150
9,820
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
231839670.5T 175Φ×1000L1000177.5135175
11,510
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839760.5T 200Φ×1000L1000202.5135200
12,940
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
231839850.5T 225Φ×1000L1000227.5135225
15,020
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
231839940.5T 250Φ×1000L1000252.5135250
16,580
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
231840100.5T 275Φ×1000L1000277.5135275
18,330
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
231840190.5T 300Φ×1000L1000302.5135300
20,220
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
231840280.5T 75Φ×2000L200077.513275
13,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
231840370.5T 100Φ×2000L2000102.5122100
10,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
231840460.5T 125Φ×2000L2000127.5140125
12,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
231840550.5T 150Φ×2000L2000152.5140150
15,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
231840640.5T 175Φ×2000L2000177.5135175
17,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
231840800.5T 200Φ×2000L2000202.5135200
19,900
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
231840890.5T 225Φ×2000L2000227.5135225
23,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
231840980.5T 250Φ×2000L2000252.5135250
25,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
231841070.5T 275Φ×2000L2000277.5135275
28,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
231841160.5T 300Φ×2000L2000302.5135300
31,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184055
2024-05-27
用途: ダクト
株式会社フレッシュロースター珈琲問屋卸売・小売業

到着予定が土壇場で遅れて、使用出来ず
当日午前中に確認したにも関わらず、出荷当日の19時過ぎに遅延のメールが来たので
使用ダクトを変更した

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする